Références
Anyseals :281923/10
Rubix :R721-4165054


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 171,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 171,05X3,53 FKM OR 171,05X3,53 /A261 10/SAC
Joint torique 171,05x3,53 fkm or 171,05x3,53 fkm/a261/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 171,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,98 € HT
/ sachet
125,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h