Références
Anyseals :281907/5
Rubix :R721-4165112


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 158,12X6,99 FKM OR 158,12X6,99 /A438/R66 5/SAC
Joint torique 158,12x6,99 fkm or 158,12x6,99 fkm/a438/r66/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 158,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,39 € HT
/ sachet
72,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h