Références
Anyseals :281869/1
Rubix :R721-4165243


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 132,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 132,72X6,99 FKM OR 132,72X6,99 A431/R59 1/SAC
Joint torique 132,72x6,99 fkm or 132,72x6,99 fkm/a431/r59/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 132,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,57 € HT
/ sachet
10,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h