Références
Anyseals :281862/5
Rubix :R721-4165276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,76X1,78 FKM OR 126,76X1,78 FKM/A49 5/SAC
Joint torique 126,76x1,78 fkm or 126,76x1,78 fkm/a49/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,76 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,71 € HT
/ sachet
18,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h