Références
Anyseals :281808/25
Rubix :R721-4165413


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 101,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,27X2,62 FKM OR 101,27X2,62 FKM/A155 25/SAC
Joint torique 101,27x2,62 fkm or 101,27x2,62 fkm/a155/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 101,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 205 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,53 € HT
/ sachet
71,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h