Références
Anyseals :281790/25
Rubix :R721-4163991


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,84X3,53 FKM OR 94,84X3,53 FKM/A240 25/SAC
Joint torique 94,84x3,53 fkm or 94,84x3,53 fkm/a240/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,84 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,17 € HT
/ sachet
72,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h