Références
Anyseals :281750/5
Rubix :R721-4164086


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 78,74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 78,74X5,33 FKM OR 78,74X5,33 FKM/A338/R41 5/SAC
Joint torique 78,74x5,33 fkm or 78,74x5,33 fkm/a338/r41/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 78,74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,45 € HT
/ sachet
70,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h