Références
Anyseals :281546/50
Rubix :R721-4164552


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 33X2,62 FKM OR 33X2,62 FKM/A125 50/SAC
Joint torique 33x2,62 fkm or 33x2,62 fkm/a125/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € HT
/ sachet
36,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h