Références
Anyseals :281462/50
Rubix :R721-4164860


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,95X1,78 FKM OR 21,95X1,78 FKM/A20 50/SAC
Joint torique 21,95x1,78 fkm or 21,95x1,78 fkm/a20/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,16 € HT
/ sachet
36,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h