Références
Anyseals :281334/25
Rubix :R721-4164027


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9,12X3,53 FKM OR 9,12X3,53 FKM/A204 25/SAC
Joint torique 9,12x3,53 fkm or 9,12x3,53 fkm/a204/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 € HT
/ sachet
13,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h