Références
Anyseals :16939/10
Rubix :R721-4165491


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,62X5,33 EPDM OR 94,62X5,33 A343/R46 10/SAC
Joint torique 94,62x5,33 epdm or 94,62x5,33 epdm/a343/r46/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € HT
/ sachet
18,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h