Références
Anyseals :16864/25
Rubix :R721-4166510


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 117,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 117,07X3,53 EPDM OR 117,07X3,53 EPDM/A247 25/SAC
Joint torique 117,07x3,53 epdm or 117,07x3,53 epdm/a247/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 117,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,48 € HT
/ sachet
36,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h