Références
Anyseals :157720/50
Rubix :R721-4164796


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23X3,6 FKM OR 23X3,6 FKM/R18 50/SAC
JOINT TORIQUE 23X3,6 FKM OR 23X3,6 FKM/R18 50/SAC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,10 € HT
/ sachet
37,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h