Références
Anyseals :12876/25
Rubix :R721-4167429


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,3X3,6 NBR OR 29,3X3,6 NBR/R22 25/SAC
Joint torique 29,3x3,6 nbr or 29,3x3,6 nbr/r22/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € HT
/ sachet
18,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h