Références
Anyseals :12658/10
Rubix :R721-4167134


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 430,66X5,33 NBR OR 430,66X5,33 /A386 10/SAC
Joint torique 430,66x5,33 nbr or 430,66x5,33 nbr/a386/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,73 € HT
/ sachet
125,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h