Références
Anyseals :12612/50
Rubix :R721-4167340


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 32,5X3,6 NBR OR 32,5X3,6 NBR/R24 50/SAC
Joint torique 32,5x3,6 nbr or 32,5x3,6 nbr/r24/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € HT
/ sachet
36,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h