Références
Anyseals :11434/50
Rubix :R721-4167212


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4,2X1,9 NBR OR 4,2X1,9 NBR/R3 50/SAC
Joint torique 4,2x1,9 nbr or 4,2x1,9 nbr/r3/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,55 € HT
/ sachet
24,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h