Références
Anyseals :11106/1
Rubix :R721-4167291


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 342,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 342,27X6,99 NBR OR 342,27X6,99 A456/R84 1/SAC
Joint torique 342,27x6,99 nbr or 342,27x6,99 nbr/a456/r84/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 342,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ sachet
9,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h