Références
Anyseals :11100/2
Rubix :R721-4167477


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 266,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 266,07X6,99 NBR OR 266,07X6,99 A450/R78 2/SAC
Joint torique 266,07x6,99 nbr or 266,07x6,99 nbr/a450/r78/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 266,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,07 € HT
/ sachet
36,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h