Références
Anyseals :11028/25
Rubix :R721-4167998


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 142,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 142,24X5,33 NBR OR 142,24X5,33 NBR/A358 25/SAC
Joint torique 142,24x5,33 nbr or 142,24x5,33 nbr/a358/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 142,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,75 € HT
/ sachet
36,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h