Références
Anyseals :10918/50
Rubix :R721-4168208


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,54X3,53 NBR OR 107,54X3,53 NBR/A244 50/SAC
Joint torique 107,54x3,53 nbr or 107,54x3,53 nbr/a244/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,59 € HT
/ sachet
36,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h