Références
Anyseals :10751/25
Rubix :R721-4166753


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,92X1,78 NBR OR 75,92X1,78 NBR/A41 25/SAC
Joint torique 75,92x1,78 nbr or 75,92x1,78 nbr/a41/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ sachet
18,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h