Joint torique Freudenberg Sealing Technologies B1 U 115,00 150,00 12,00 902
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :B1 U 115,00 150,00 12,00 902
Rubix :4861-4025978
Fabricant :11442


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 7,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 160X7,5 FPM
Joint torique 160x7,5 fpm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 7,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 211,05 € HT
/ 20 unités
3 853,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours