Joint torique Sephat 1000565


Joint torique en VITON ( FPM ) - Diamètre Intérieur Inférieur à 10 mm

Références
sephat :1000565
rubix :0427-4029853
JOINT TORIQUE 7,2X1,9 FPM80 R6 FLUOROCARBONE- FPM -80 SH
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur7,2 mm
Diamètre de tore1,9 mm
MatièreFKM
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 7,2X1,9 FPM80 R6 FLUOROCARBONE- FPM -80 SH


FPM : Viton Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
Températures limites d'utilisation :-20°C à +220°C.

Applications

Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,2 mm
Diamètre de tore1,9 mm
MatièreFKM
Dureté Shore A80 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,13 HT
/ unité
13,35 TTC
Prix dégressifs
1 unité
11,13 HT / unité
5 à 9
8,37 HT / unité
10 à 19
7,26 HT / unité
20 à 99
6,38 HT / unité
100 et plus
5,61 HT / unité
  • Livraison estimée 5 -20 jours