Joint de bride en PTFE Mecaline FR-FLON2100.DN32.EP3
JOINT FST® - FLON 2100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :FR-FLON2100.DN32.EP3
Rubix :F600-4113737
Fabricant :FLON2100.DN32.EP3
EAN :3660338430268
Documents
Détails articles : JOINT DN32 FST-FLON 2100 EP3 PN10/40 PTFE MODIFIE CHGE
Le FST® - FLON 2100 est un matériau unique dont les propriétés exclusives sont combinées pour offrir des performances exceptionnelles répondant aux exigences actuelles des marchés pointus de l’industrie. Les matériaux de la gamme FST®-FLON surpassent tous les produits en PTFE conventionnels en réduisant considérablement les problèmes de fluage.Utilisation : -200°C/+260°C, 80 Bar.
Points forts
Excellente résistance chimique PH 0-14. Certifié contact alimentaire FDA - 10/2011 - 1935/2004. Aucune dépréciation dans le temps. Excellente résistance au fluage. Facilité de montage / démontage. Hydrofuge. Non inflammable. Niveau d’étanchéité élevé. Restrictions : produits fluorés et métaux alcalins en fusions
Applications
Applications universelles : industries alimentaires, chimiques et pétrochimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, minières et papetières. Ils peuvent remplacer les joints fibres et les joints PTFE traditionnels.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 43 mm |
| Diamètre extérieur collerette | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,10 € HT
/ 10 unités
474,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours

