Etanchéité / obturateur NSK G613-KIT+J
JOINT DOUBLE LEVRES G 507
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :G613-KIT+J
Rubix :0294-1243868
EAN :00029176803119

Documents
Détails articles : JOINT DOUBLE LEVRES G 613 4 DEMI-JOINTS NSK
Joint double lèvres type G prévu pour une vitesse de maxi de 5m/s adapté pour le déplacement axial (vendu par kit de 4 demi-joints).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint double levres g 613 4 demi-joints nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 60 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,74 € HT
/ sachet
28,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
