Joint spécial Freudenberg Sealing Technologies 49465465
Joint de serrage CLAMP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49465465
Rubix :4436-4173597
Fabricant :49465465



Documents
Détails articles : CLAMP SERIE A DN50 FLUOXP41 AVEC LEVRE BLEU CLAIR
Bagues d'étanchéité à symétrie de révolution.
Version avec lèvre selon DIN 32676 :
- Serie A : DN 10 à DN 200
- Série B : DN/OD 21,3 à DN/OD 219,1
- Série C : DN/OD 1" à DN/OD 6"
Version sans lèvre selon DIN 32676
- Série A : DN 6 à DN 8
- Série B : DN/OD 10,2 à DN/OD 17,2
- Sréie C : DN/OD 1/4" à DN/OD 3/4"
Pour les espaces d'installation selon DIN 32676. Production de raccords à bride rapides et sûrs dans des systèmes à fonctionnement continu. Etanchéité statique par compression axiale dans l'espace d'installation.
Conseil de stockage :
Température stockage <25°C
Pas de sources de chaleur directes
Pas de lumière directe du soleil
Pas de condensation dans le local de stockage
Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
Version avec lèvre selon DIN 32676 :
- Serie A : DN 10 à DN 200
- Série B : DN/OD 21,3 à DN/OD 219,1
- Série C : DN/OD 1" à DN/OD 6"
Version sans lèvre selon DIN 32676
- Série A : DN 6 à DN 8
- Série B : DN/OD 10,2 à DN/OD 17,2
- Sréie C : DN/OD 1/4" à DN/OD 3/4"
Pour les espaces d'installation selon DIN 32676. Production de raccords à bride rapides et sûrs dans des systèmes à fonctionnement continu. Etanchéité statique par compression axiale dans l'espace d'installation.
Conseil de stockage :
Température stockage <25°C
Pas de sources de chaleur directes
Pas de lumière directe du soleil
Pas de condensation dans le local de stockage
Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
Points forts
Montage et démontage facile.
Idéal pour les connexions à bride qui doivent être ouvertes plus fréquement.
Conception exclusive leader marché avec la plus large gamme d'applications dans tous les secteurs et pour une variété d'exigences.
Qualité, durabilité et sécurité optimales.
Meilleurs résultats en termes de coût total de possession.
Idéal pour les connexions à bride qui doivent être ouvertes plus fréquement.
Conception exclusive leader marché avec la plus large gamme d'applications dans tous les secteurs et pour une variété d'exigences.
Qualité, durabilité et sécurité optimales.
Meilleurs résultats en termes de coût total de possession.
Applications
Brides dans les industrie de transformation.
Informations techniques
Attributs
| Matière | fluoroprene® xp41 |
|---|---|
| Exécution | usit a |
| Diamètre nominal (métrique) | 50 mm |
| Série | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,84 € HT
/ unité
37,01 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
