Joint spécial Freudenberg Sealing Technologies 49381176
Joint de fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49381176
Rubix :H768-4069808
Fabricant :49381176
Détails articles : JOINT STATIQUE USIT USIT I 13,7 20 1,5
Joint métallique avec cordon d'étanchéité trapézoïdal en caoutchouc élastique vulcanisé intérieurement (U) ou extérieurement (UA) pour l'étanchéité statique des raccords filetés. Raccords à bride. (USF) avec membrane de centrage.
Anneau Simrit-Usit NBR 72 99041
Points forts
Facilité de montage
Raccordements par force
Etanchéité sûre et auto-renforcée
Convient aux pressions élevées
Raccordements par force
Etanchéité sûre et auto-renforcée
Convient aux pressions élevées
Applications
Étanchéité des raccords filetés et des raccords à bride
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Exécution | usit i |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 938,96 € HT
/ 100 unités
3 526,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours