Références
SMC :JMGPM12-10
Rubix :0338-2281289
Fabricant :JMGPM12-10

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE JMGP JMGPM12-10
Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.
Points forts
Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,27 € HT
/ unité
270,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours