Douille Wera 05004841001, Carré d'entraînement: 12,5 mm = 1/2' '' | Diamètre: 27 mm | Longueur: 83 mm
Jeu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004841001
Rubix :4727-5540870
Fabricant :05004841001
EAN :4013288224088

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 12,5 mm = 1/2' '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 83 mm |
Documents
Détails articles : 8790 C IMPAKTOR DEEP SET 1, 11 PIECES 11X 8790 C IMPAKTOR DEEP
8790 C Impaktor Deep Set 1, 11 pièces
11x 8790 C Impaktor Deep Douille 1/2": 13x83 mm, 14x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 18x83 mm, 19x83 mm, 21x83 mm, 22x83 mm, 24x83 mm, 27x83 mm
Points forts
Jeu de 11 douilles Impaktor Deep pour l'utilisation avec les visseuses électriques ou pneumatiques à chocs avec emmanchement de 12,5 mm = 1/2". Version longue pour les vissages profondément encastrés et les tiges filetées en saillie. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Le profil à six pans utilisé permet la transmission de forces élevées avec une grande précision et préserve le profil. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 12,5 mm = 1/2' '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 83 mm |
| Carré | 12,5 mm |
| Poids | 2976 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,99 € HT
/ lot
595,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours