Pignon tendeur de chaîne Rosta N 3/8-10D
Jeu de pignons tendeur série N
Voir les informations techniquesRéférences
Rosta :N 3/8-10D
Rubix :Q737-1460140
Fabricant :06 520 001
Détails articles : KIT PIGNON DUPLEX N 3/8 - 10 D
Permet un positionnement précis du parcours de la chaîne concernée.
Température de service : – 40 ° à + 100 °C.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 06 b-2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,57 € HT
/ unité
81,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

