Jeu de limes Bahco 2-470-14-2-0, Nombre d'éléments: 6

Jeu de fichiers 2-470

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :2-470-14-2-0
Rubix :0034-0007044
EAN :7311518109080
LIME AIGUILLE 140 T 2 ETUI 6 DOUCE

Résumé technique

Nombre d'éléments6

Documents

Détails articles : LIME AIGUILLE 140 T 2 ETUI 6 DOUCE


Le jeu de limes aiguilles 2-470-14-2-0 de Bahco réunit six profils complémentaires pour s'adapter à différentes formes de pièces. La taille douce convient aux travaux de limage et de finition de précision. Les limes sont fournies avec un manche universel et un étui de rangement.

Caractéristiques :
Le jeu comprend six limes aiguilles douces et un manche universel :
• une lime plate : pour les surfaces planes, les chants et l'ajustement de pièces ;
• une lime plate pointue : pour le travail dans les rainures, les fentes et les zones étroites ;
• une lime demi-ronde : pour les surfaces planes, concaves ou convexes ;
• une lime ronde : pour l'ébavurage, le calibrage et la finition des trous, alésages et profils circulaires ;
• une lime triangulaire : pour les angles, les gorges en V et les zones difficiles d'accès ;
• une lime carrée : pour ajuster les rainures, les ouvertures carrées ou rectangulaires et les angles internes ;
• un manche universel : s'adapte à toutes les limes du jeu, se retire facilement et peut être réutilisé.

Chaque lime est dotée d'une coupe douce (type 2), adaptée aux travaux fins de limage et de finition. L'ensemble est livré dans un étui en plastique, fermé par un bouton-pression et muni d'un trou de suspension pour le rangement.

Spécifications :
• Référence du jeu : 2-470-14-2-0
• Nombre de limes : 6
• Type de coupe : 2 (douce)
• Denture : 38 dents/cm
• Longueur des limes : 140 mm
• Poids du jeu : 60 g
• Étui en plastique avec bouton-pression et trou de suspension
• Manche universel fourni

Composition du jeu :
• Réf. 2-300-14-2-0 : lime plate, longueur 140 mm, poids 6 g
• Réf. 2-301-14-2-0 : lime plate pointue, longueur 140 mm, poids 6 g
• Réf. 2-302-14-2-0 : lime triangulaire, longueur 140 mm, largeur 3,5 mm, poids 6 g
• Réf. 2-303-14-2-0 : lime carrée, longueur 140 mm, largeur 2,4 mm, poids 6 g
• Réf. 2-304-14-2-0 : lime demi-ronde, longueur 140 mm, largeur 5 mm, épaisseur 1,7 mm, poids 8 g
• Réf. 2-307-14-2-0 : lime ronde, longueur 140 mm, diamètre 3 mm, poids 5 g
• Réf. 9-488-02-10 : manche universel, poids 5 g

Points forts

• Les six profils de limes permettent de réaliser différentes opérations de limage et de finition
• Le format aiguille facilite les interventions sur les petites pièces et les zones difficiles d'accès
• La coupe douce est adaptée aux travaux de précision
• Le manche universel amovible facilite le changement de lime
• L’étui simplifie le rangement et le transport

Applications

Ce jeu de limes douces est destiné aux travaux de limage de précision et de finition sur des pièces de petite dimension. Il trouve sa place dans les ateliers de mécanique de précision, de gravure, de lutherie, d'horlogerie et d'orfèvrerie, où différentes formes de lime sont nécessaires pour travailler des profils variés (surfaces planes, concaves ou convexes, angles, arêtes, trous, rainures, etc.). Il convient également aux opérations d'ajustage et de reprise réalisées à l'établi.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
1 177,10 HT
/ 10 étuis
1 412,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours