Jeu de limes Pferd Tools 531 WR 200, Nombre d'éléments: 5 | Longueur: 200 mm
Lime d'atelier 531 WR 200 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :531 WR 200
Rubix :0060-5275688
Fabricant :11800531
EAN :4007220011416




Détails articles : LIME D'ATELIER 531 WR 200 MM 11800531
Le jeu de limes d'atelier Pferd Tools 531 WR 200 regroupe 5 limes de 200 mm en taille 1, conçues pour le dégrossissage et l'enlèvement de matière grossier sur une large gamme de métaux. Présenté dans un étui enroulable en PVC souple avec fenêtres transparentes.
Caractéristiques :
Cet assortiment comprend cinq limes d'atelier de profils différents : plate, tiers-points, carrée, demi-ronde pointue et ronde. Toutes en longueur 200 mm et taille 1 (taille grossière). La taille croisée garantit un enlèvement de matière élevé et homogène sur toute la longueur de la lime, depuis la pointe jusqu'à la soie. Chaque outil est doté d'un manche ergonomique avec trou de suspension et d'une forme antiroulis qui empêche la lime de rouler sur le plan de travail. L'étui enroulable en PVC souple, livré avec l'assortiment, intègre des fenêtres transparentes permettant d'identifier visuellement le type de lime sans le sortir de son logement.
Spécifications :
- Longueur des limes : 200 mm.
- Nombre de pièces : 5.
- Taille de coupe : 1 (grossière, pour ébauche et dégrossissage).
- Profils inclus : plate, tiers-points, carrée, demi-ronde pointue, ronde.
- Type de taille : taille croisée.
- Utilisation : manuelle.
- Étui : enroulable, matière PVC souple avec fenêtres transparentes.
- Forme du manche : ergonomique, avec trou de suspension et section antiroulis.
- Références limes incluses : 11101201 (plate), 11108201 (tiers-points), 11104201 (carrée), 11125201 (demi-ronde pointue), 11107201 (ronde).
- Référence assortiment : 531 WR 200.
Normes :
Chaque lime de l'assortiment 531 WR 200 est conforme à la norme DIN 7261, qui définit les exigences dimensionnelles, géométriques et de qualité applicables aux limes d'atelier. Les formes sont normalisées selon cette référence : forme A pour la lime plate, forme C pour la lime tiers-points, forme D pour la lime carrée, forme E pour la lime demi-ronde pointue et forme F pour la lime ronde.
Caractéristiques :
Cet assortiment comprend cinq limes d'atelier de profils différents : plate, tiers-points, carrée, demi-ronde pointue et ronde. Toutes en longueur 200 mm et taille 1 (taille grossière). La taille croisée garantit un enlèvement de matière élevé et homogène sur toute la longueur de la lime, depuis la pointe jusqu'à la soie. Chaque outil est doté d'un manche ergonomique avec trou de suspension et d'une forme antiroulis qui empêche la lime de rouler sur le plan de travail. L'étui enroulable en PVC souple, livré avec l'assortiment, intègre des fenêtres transparentes permettant d'identifier visuellement le type de lime sans le sortir de son logement.
Spécifications :
- Longueur des limes : 200 mm.
- Nombre de pièces : 5.
- Taille de coupe : 1 (grossière, pour ébauche et dégrossissage).
- Profils inclus : plate, tiers-points, carrée, demi-ronde pointue, ronde.
- Type de taille : taille croisée.
- Utilisation : manuelle.
- Étui : enroulable, matière PVC souple avec fenêtres transparentes.
- Forme du manche : ergonomique, avec trou de suspension et section antiroulis.
- Références limes incluses : 11101201 (plate), 11108201 (tiers-points), 11104201 (carrée), 11125201 (demi-ronde pointue), 11107201 (ronde).
- Référence assortiment : 531 WR 200.
Normes :
Chaque lime de l'assortiment 531 WR 200 est conforme à la norme DIN 7261, qui définit les exigences dimensionnelles, géométriques et de qualité applicables aux limes d'atelier. Les formes sont normalisées selon cette référence : forme A pour la lime plate, forme C pour la lime tiers-points, forme D pour la lime carrée, forme E pour la lime demi-ronde pointue et forme F pour la lime ronde.
Points forts
- Cinq profils complémentaires réunis dans un seul étui, couvrant l'ensemble des géométries courantes d'ébavurage et de dégrossissage.
- La taille croisée assure un enlèvement de matière homogène sur toute la surface active, limitant les passages répétés sur la pièce.
- L'étui à fenêtres transparentes permet de localiser instantanément la lime souhaitée sans manipulation inutile.
- La taille croisée assure un enlèvement de matière homogène sur toute la surface active, limitant les passages répétés sur la pièce.
- L'étui à fenêtres transparentes permet de localiser instantanément la lime souhaitée sans manipulation inutile.
Applications
Le jeu de limes 531 WR 200 intervient principalement dans les opérations de dégrossissage, d'ébavurage, de chanfreinage et d'arrondissement sur pièces métalliques. Les matériaux usinables incluent l'acier (jusqu'à 1 200 N/mm², < 38 HRC), l'acier moulé, la fonte grise et à graphite sphéroïdal, l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le zinc.
En atelier de mécanique générale ou de chaudronnerie, cet assortiment convient aux retouches de pièces après usinage, à la préparation des surfaces avant assemblage ou soudage, ainsi qu'aux travaux de maintenance sur équipements industriels.
En atelier de mécanique générale ou de chaudronnerie, cet assortiment convient aux retouches de pièces après usinage, à la préparation des surfaces avant assemblage ou soudage, ainsi qu'aux travaux de maintenance sur équipements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,57 € HT
/ jeu
94,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
