Jeu de limes Pferd Tools 265 K 100 H2, Nombre d'éléments: 6
Assortiment de limes à clés 265 K 100 mm H2
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :265 K 100 H2
Rubix :0060-5275639
Fabricant :11700265
EAN :4007220011362
Détails articles : LIME A CLE 265 K 100 MM H2 ASSORTIMENT 11700265
Contient une sélection de limes à clés destinée aux applications les plus diverses. Idéalement appropriée pour des travaux légers et en filigrane. Livré avec des manches en bois montés en coffret métallique assurant la protection contre les saletés et les dommages. Contenu : Six limes à clés avec les profils suivants : plate à main (1117) plate pointue (1127) triangulaire (1137) carrée (1147) demironde (1157) ronde (1167)
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,76 € HT
/ jeu
107,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours