Jeu de clés mâles EGA Master 38216

Jeu de clés mâles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38216
Rubix :1304-5499435
Fabricant :38216
EAN :8412783382167
JEU DE 8 CLES MIXTES 8 - 15 MM INOX

Documents

Détails articles : JEU DE 8 CLES MIXTES 8 - 15 MM INOX


JEU DE 8 CLÉS MIXTES 8 - 15 MM INOX SS420
Jeu de 8 clés mixtes inox pour serrage en milieu exigeant. Tailles 8 à 15 mm.

Informations techniques


Attributs
Taille empreinte8-9-10-11-12-13-14-15 mm
174,13 HT
/ unité
208,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours