Jeu de clés mâles Gedore PH 42-88, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 8
Jeu de clés mâles coudées 8 pièces - PH 42-88
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :PH 42-88
Rubix :8965-5441378
Fabricant :6352000
EAN :4010886635209
Détails articles : JEU DE CLES MALES COUDEES 2-10MM PH 42-88
Conçu pour les opérations de vissage sur empreintes six pans creux, le jeu de clés mâles coudées PH 42-88 de Gedore couvre une plage de dimensions de 2 à 10 mm. Chaque clé bénéficie d’une construction en acier 61CrSiV5 et d’une finition zinguée. Le support plastique compact facilite le stockage dans les servantes, établis et caisses à outils.
Caractéristiques :
Le jeu PH 42-88 regroupe huit clés mâles destinées aux vis à six pans creux. Leur forme coudée facilite la transmission du couple de serrage tout en permettant l’accès à des zones partiellement dégagées. Les dimensions regroupées dans le coffret couvrent les tailles les plus utilisées dans les opérations de maintenance mécanique, de montage et d’assemblage (2 à 10 mm).
Chaque clé est fabriquée en acier au chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5, résistant aux efforts répétés et aux contraintes de torsion. La surface zinguée protège les clés contre la corrosion.
Le support enfichable en plastique LDPE maintient les clés séparées par dimension. Cette configuration limite les risques de mélange lors du rangement et facilite le repérage rapide de la clé adaptée.
Spécifications :
• Type de clés : clés mâles coudées
• Empreinte : six pans creux
• Nombre de pièces : 8
• Dimensions incluses : 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
• Matériau : acier chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
• Finition de surface : zinguée
• Type de rangement : support enfichable en plastique LDPE
• Poids du jeu : 0,245 kg
Dimensions par clé :
• Clé 2 mm : L1 52 mm ; L2 18 mm ; poids 0,002 kg
• Clé 2,5 mm : L1 58,5 mm ; L2 20,5 mm ; poids 0,004 kg
• Clé 3 mm : L1 66 mm ; L2 23 mm ; poids 0,006 kg
• Clé 4 mm : L1 74 mm ; L2 29 mm ; poids 0,011 kg
• Clé 5 mm : L1 85 mm ; L2 33 mm ; poids 0,019 kg
• Clé 6 mm : L1 96 mm ; L2 38 mm ; poids 0,031 kg
• Clé 8 mm : L1 108 mm ; L2 44 mm ; poids 0,061 kg
• Clé 10 mm : L1 122 mm ; L2 50 mm ; poids 0,106 kg
Normes :
• DIN ISO 2936 : cette norme définit les dimensions et caractéristiques des clés mâles coudées pour vis à six pans creux. Elle contribue à la compatibilité des outils avec les empreintes normalisées
Caractéristiques :
Le jeu PH 42-88 regroupe huit clés mâles destinées aux vis à six pans creux. Leur forme coudée facilite la transmission du couple de serrage tout en permettant l’accès à des zones partiellement dégagées. Les dimensions regroupées dans le coffret couvrent les tailles les plus utilisées dans les opérations de maintenance mécanique, de montage et d’assemblage (2 à 10 mm).
Chaque clé est fabriquée en acier au chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5, résistant aux efforts répétés et aux contraintes de torsion. La surface zinguée protège les clés contre la corrosion.
Le support enfichable en plastique LDPE maintient les clés séparées par dimension. Cette configuration limite les risques de mélange lors du rangement et facilite le repérage rapide de la clé adaptée.
Spécifications :
• Type de clés : clés mâles coudées
• Empreinte : six pans creux
• Nombre de pièces : 8
• Dimensions incluses : 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
• Matériau : acier chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
• Finition de surface : zinguée
• Type de rangement : support enfichable en plastique LDPE
• Poids du jeu : 0,245 kg
Dimensions par clé :
• Clé 2 mm : L1 52 mm ; L2 18 mm ; poids 0,002 kg
• Clé 2,5 mm : L1 58,5 mm ; L2 20,5 mm ; poids 0,004 kg
• Clé 3 mm : L1 66 mm ; L2 23 mm ; poids 0,006 kg
• Clé 4 mm : L1 74 mm ; L2 29 mm ; poids 0,011 kg
• Clé 5 mm : L1 85 mm ; L2 33 mm ; poids 0,019 kg
• Clé 6 mm : L1 96 mm ; L2 38 mm ; poids 0,031 kg
• Clé 8 mm : L1 108 mm ; L2 44 mm ; poids 0,061 kg
• Clé 10 mm : L1 122 mm ; L2 50 mm ; poids 0,106 kg
Normes :
• DIN ISO 2936 : cette norme définit les dimensions et caractéristiques des clés mâles coudées pour vis à six pans creux. Elle contribue à la compatibilité des outils avec les empreintes normalisées
Points forts
• Regroupe les dimensions les plus utilisées pour les vis à six pans creux
• Forme coudée facilitant l’accès aux zones de vissage partiellement dégagées
• Acier 61CrSiV5 adapté aux efforts de torsion répétés
• Surface zinguée limitant les altérations de surface en environnement d’atelier
• Support LDPE contribuant au rangement et à l’identification rapide des clés
• Format compact facilitant le stockage dans une servante ou une caisse à outils
• Forme coudée facilitant l’accès aux zones de vissage partiellement dégagées
• Acier 61CrSiV5 adapté aux efforts de torsion répétés
• Surface zinguée limitant les altérations de surface en environnement d’atelier
• Support LDPE contribuant au rangement et à l’identification rapide des clés
• Format compact facilitant le stockage dans une servante ou une caisse à outils
Applications
Ce jeu de clés mâles coudées est utilisé pour les opérations de montage, d’assemblage et de maintenance sur équipements mécaniques comportant des vis à six pans creux. Les clés conviennent aux interventions sur machines-outils, mobiliers techniques, ensembles mécaniques et équipements de production nécessitant des dimensions métriques courantes. Le support compact facilite l’intégration du jeu dans les postes mobiles et les espaces de rangement d’atelier.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,10 € HT
/ unité
31,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours