Jeu de chasse-goupilles Gedore 119 L, Nombre d'éléments: 6

Jeu de chasse-goupilles dans le support en PVC 119

Voir les informations techniques

Références

Gedore :119 L
Rubix :8965-5410754
Fabricant :8866290
EAN :4010883886628
JEU,COMPOSITION,ASSORTIMENT 8866290

Résumé technique

Nombre d'éléments6

Détails articles : JEU,COMPOSITION,ASSORTIMENT 8866290


Le jeu 119 L de Gedore regroupe six chasse-goupilles en acier au vanadium, traités sur toute leur longueur pour résister aux sollicitations mécaniques répétées. Leur forme longue (175 mm) facilite l'accès aux goupilles situées en fond de logement. Livrés dans un support PVC, les six outils couvrent des diamètres de 4 à 10 mm.

Caractéristiques :
Les six chasse-goupilles sont fabriqués en acier au vanadium, durci de façon homogène sur toute leur longueur. Les têtes de frappe subissent en complément un revenu par induction, ce qui renforce localement la zone soumise aux impacts. Les extrémités de travail sont rectifiées à blanc et protégées par un vernis transparent.

La forme longue de 175 mm distingue ce jeu des versions standard : elle permet d'intervenir dans des zones profondes. Le jeu est livré dans un support en PVC, qui assure un rangement structuré des six pièces.

Spécifications :
• Matériau : acier au vanadium
• Nombre de pièces : 6
• Diamètres de travail inclus : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 mm
• Longueur des chasse-goupilles : 175 mm (forme longue)
• Traitement de la tête de frappe : revenu par induction
• Finition de l'extrémité de travail : rectifiée à blanc, vernis transparent
• Dimensions du jeu (support + outils) : 180 x 75 x 16 mm
• Poids total : 0,58 kg
• Support de rangement : PVC

Normes :
• DIN 6450 : norme allemande fixant les dimensions, la dénomination et les conditions de livraison des chasse-goupilles

Points forts

• Durci sur toute la longueur : la résistance aux chocs est homogène, limitant les risques de rupture localisée sous charge répétée
• Tête de frappe revenue par induction : la zone d'impact résiste à l'écrasement et au matage, prolongeant la durée de vie de l'outil
• Forme longue de 175 mm : l'accès aux assemblages profonds est facilité
• Six diamètres complémentaires (4 à 10 mm) : un seul jeu couvre de nombreux cas de figure
• Support PVC inclus : le rangement évite les pertes d'outils et facilite l'identification visuelle du bon diamètre en cours d'intervention
• Conforme DIN 6450 : la compatibilité dimensionnelle avec les goupilles normalisées est assurée

Applications

Ce jeu de chasse-goupilles intervient principalement lors d'opérations de démontage, d'ajustement ou de remplacement de goupilles (cylindrique, pleine, cannelée, fendue) dans des assemblages mécaniques. La longueur de 175 mm convient aux accès limités : arbres en paliers profonds, carters d'engrenages, axes de charnières ou montages sur châssis encombré.

L’outil peut être utilisé dans de nombreux secteurs : maintenance industrielle (démontage de pièces tournantes, remplacement de goupilles d'arrêt sur lignes de production), construction mécanique et chaudronnerie (assemblage et désassemblage d'éléments verrouillés par goupilles normalisées), automobile et véhicules industriels (intervention sur axes de direction, pivot de frein ou tout assemblage à goupille en zone confinée), travaux publics et engins de manutention (remplacement de goupilles sur bras articulés, godets ou systèmes de levage).

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
78,27 € HT
/ unité
93,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours