Jeu de chasse-goupilles Gedore 116 D, Nombre d'éléments: 6
Jeu de chasse-goupilles 6 pièces 116
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :116 D
Rubix :8965-5307014
Fabricant :8758050
EAN :4010883875806
Détails articles : JEU DE CHASSE GOUPILLES 6 PIECES BOITE METAL,116-D
Le jeu de chasse-goupilles Gedore 116 D regroupe six outils en acier au chrome-vanadium, trempés sur toute la longueur pour résister aux sollicitations répétées. Rangés dans une cassette métallique robuste, ils couvrent une plage de diamètres de 3 à 8 mm.
Caractéristiques :
Les six chasse-goupilles du coffret 116 D sont fabriqués en acier au chrome-vanadium, un alliage reconnu pour sa résistance aux chocs et à la fatigue. Chaque outil est traité thermiquement de façon uniforme sur toute sa longueur, ce qui assure une dureté homogène et limite les risques de déformation sous les coups répétés.
Les têtes de frappe bénéficient d'un revenu par induction, un procédé qui renforce localement leur résistance à l'impact sans fragiliser le reste de la tige. Les extrémités de travail sont rectifiées à blanc et protégées par un vernis transparent. L'ensemble est livré dans une cassette en métal, conçue pour un rangement ordonné et un accès rapide aux différents diamètres.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 6
• Matière : acier au vanadium
• Traitement des têtes : revenues par induction
• Finition des extrémités : rectifiées à blanc, vernis transparent
• Rangement : cassette à charnière métallique
• Dimensions de la cassette : longueur 175 mm ; largeur 110 mm ; hauteur 30 mm
• Poids total : 0,81 kg
Détail des pièces incluses (d diamètre de la pointe ; L1 longueur totale ; L2 longueur de pointe ; s diamètre du manche) :
• 119-3 : d 3 mm ; L1 150 mm ; L2 40 mm ; s 10 mm ; poids 0,071 kg
• 119-4 : d 4 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 10 mm ; poids 0,061 kg
• 119-5 : d 5 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 10 mm ; poids 0,068 kg
• 119-6 : d 6 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 10 mm ; poids 0,073 kg
• 119-7 : d 7 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 12 mm ; poids 0,103 kg
• 119-8 : d 8 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 12 mm ; poids 0,109 kg
Normes :
• DIN 6450 : norme allemande définissant les dimensions, la dénomination et les conditions de livraison des chasse-goupilles
Caractéristiques :
Les six chasse-goupilles du coffret 116 D sont fabriqués en acier au chrome-vanadium, un alliage reconnu pour sa résistance aux chocs et à la fatigue. Chaque outil est traité thermiquement de façon uniforme sur toute sa longueur, ce qui assure une dureté homogène et limite les risques de déformation sous les coups répétés.
Les têtes de frappe bénéficient d'un revenu par induction, un procédé qui renforce localement leur résistance à l'impact sans fragiliser le reste de la tige. Les extrémités de travail sont rectifiées à blanc et protégées par un vernis transparent. L'ensemble est livré dans une cassette en métal, conçue pour un rangement ordonné et un accès rapide aux différents diamètres.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 6
• Matière : acier au vanadium
• Traitement des têtes : revenues par induction
• Finition des extrémités : rectifiées à blanc, vernis transparent
• Rangement : cassette à charnière métallique
• Dimensions de la cassette : longueur 175 mm ; largeur 110 mm ; hauteur 30 mm
• Poids total : 0,81 kg
Détail des pièces incluses (d diamètre de la pointe ; L1 longueur totale ; L2 longueur de pointe ; s diamètre du manche) :
• 119-3 : d 3 mm ; L1 150 mm ; L2 40 mm ; s 10 mm ; poids 0,071 kg
• 119-4 : d 4 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 10 mm ; poids 0,061 kg
• 119-5 : d 5 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 10 mm ; poids 0,068 kg
• 119-6 : d 6 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 10 mm ; poids 0,073 kg
• 119-7 : d 7 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 12 mm ; poids 0,103 kg
• 119-8 : d 8 mm ; L1 150 mm ; L2 50 mm ; s 12 mm ; poids 0,109 kg
Normes :
• DIN 6450 : norme allemande définissant les dimensions, la dénomination et les conditions de livraison des chasse-goupilles
Points forts
• La trempe uniforme sur toute la longueur de la tige réduit le risque de déformation ou de rupture lors des impacts répétés
• Le revenu par induction des têtes de frappe prolonge la durée de vie des outils en absorbant les chocs
• Le coffret couvre six diamètres (3 à 8 mm) en une seule référence
• La cassette métallique protège les outils pendant le transport et facilite leur identification sur le poste de travail
• La conformité DIN 6450 assure la compatibilité dimensionnelle avec les assemblages industriels courants
• Le revenu par induction des têtes de frappe prolonge la durée de vie des outils en absorbant les chocs
• Le coffret couvre six diamètres (3 à 8 mm) en une seule référence
• La cassette métallique protège les outils pendant le transport et facilite leur identification sur le poste de travail
• La conformité DIN 6450 assure la compatibilité dimensionnelle avec les assemblages industriels courants
Applications
Ce coffret intervient dans toutes les opérations de montage et de démontage d'assemblages goupillés (axes de transmission, pivots, dispositifs d'indexage et de sécurité) avec des goupilles pleines, cannelées ou fendues. Ces travaux se rencontrent dans des secteurs variés tels que la construction mécanique, la maintenance industrielle, la chaudronnerie, l'automobile et l'aéronautique.
En atelier de maintenance, le jeu convient aux interventions sur des équipements tels que les convoyeurs, les boîtes de vitesses, les vérins ou les bras articulés. La cassette compacte facilite le transport et l'utilisation en dehors de l'établi. Les diamètres disponibles (de 3 à 8 mm) couvrent de nombreux assemblages rencontrés en production et en maintenance courante.
En atelier de maintenance, le jeu convient aux interventions sur des équipements tels que les convoyeurs, les boîtes de vitesses, les vérins ou les bras articulés. La cassette compacte facilite le transport et l'utilisation en dehors de l'établi. Les diamètres disponibles (de 3 à 8 mm) couvrent de nombreux assemblages rencontrés en production et en maintenance courante.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,80 € HT
/ unité
110,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours