Coffret de cosses à sertir Facom 449.Z3A, Nombre d'éléments: 20

Composition "électricité générale"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :449.Z3A
Rubix :0139-5002283
EAN :3148515412899
COMPOSITION COSSES MAINTENANCE 449.Z3A

Résumé technique

Nombre d'éléments20

Documents

Détails articles : COMPOSITION COSSES MAINTENANCE 449.Z3A


La composition électricité générale 449.Z3A de Facom est un kit complet conçu pour les opérations de maintenance électrique, combinant une pince à sertir standard de haute qualité – dotée d'une fonction coupe-fil intégrée – avec un assortiment varié de 20 modèles de cosses pré-isolées et d'accessoires tels que des œillets, des cosses à fourche, des manches, et des bornes mâle et femelle. Cet ensemble, présenté dans une grande boite plastique rigide et compacte, se distingue par sa facilité d'utilisation, sa fiabilité de sertissage, et sa praticité pour le rangement et le transport lors d'interventions sur site ou en atelier.

Spécifications :
- Dimensions de la boite : 434 x 270 x 70 mm
- Nombre total de modèles de cosses/accessoires : 20
- Types de cosses inclus : œillets, cosses à fourche, manches, bornes mâle et femelle
- Type de pince : 449B
- Fonctionnalité supplémentaire de la pince : coupe-fil intégré
- Boite de rangement : modèle BP.MBOXL en plastique rigide

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque référence dans le domaine de l’outillage professionnel. Reconnue pour la robustesse, la précision et l’ergonomie de ses produits, elle conçoit des solutions pour les secteurs de la maintenance, de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. Avec plus de 100 ans d’expérience, Facom innove en permanence pour répondre aux exigences du terrain.

Points forts

- Kit complet adapté aux besoins des électriciens en maintenance ;
- Sertissage précis et fiable grâce à la pince Facom 449B ;
- Large choix de cosses pour couvrir différentes configurations de raccordement ;
- Boite plastique robuste et pratique pour le rangement et le transport ;
- Gain de temps sur chantier grâce à une organisation optimale du contenu.

Applications

Ce kit est recommandé pour les opérations de maintenance électrique générale. Il est utilisé par les électriciens, les techniciens de maintenance et les professionnels de l’industrie dans les secteurs comme l’équipement industriel, les infrastructures et la maintenance d’installations.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments20
290,64 HT
/ unité
348,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h