Clé de serrage SAM 54-J3N
Jeu de 3 clés à molette chromées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :54-J3N
Rubix :0149-5059432
EAN :3272670456501


Résumé technique
| Ouverture | ouverture max 25 mm (8'), 30 mm (10'), 45 mm (15') |
|---|---|
| Longueur | 385 mm |
| Type | clé à molette |
Documents
Détails articles : JEU 3 CLES MOLETTES
Jeu de 3 clés à molette chromées.
Livré en boîte.
Poids : 1570 g.
Composition : 8"/10"/15".
Normes : NF ISO 6787,DIN 3117.
Livré en boîte.
Poids : 1570 g.
Composition : 8"/10"/15".
Normes : NF ISO 6787,DIN 3117.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | ouverture max 25 mm (8'), 30 mm (10'), 45 mm (15') |
|---|---|
| Longueur | 385 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,48 € HT
/ jeu
262,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h