Cliquets, douilles - Accessoire / Pièce détachée SAM RJS-231
Jeu de 3 adaptateurs pour clés mixtes à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :RJS-231
Rubix :0149-5398728
EAN :3272670765467

Documents
Détails articles : JEU DE 3 ADAPTATEURS POUR CLES MIXTES A CLIQUET
Lot de 3 adaptateurs (1/4" , 3/8" & 1/2") à intégrer dans une clé mixte à cliquet permettant d'utiliser une douille et d'avoir un encombrement réduit.
porte douilles 1/4" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 10mm
porte douilles 3/8" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 13mm
porte douilles 1/2" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 19mm
porte douilles 1/4" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 10mm
porte douilles 3/8" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 13mm
porte douilles 1/2" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 19mm
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur porte-douilles |
|---|---|
| Taille | 1/4' ; 3/8' ; 1/2' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,24 € HT
/ jeu
57,89 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
