Cliquets, douilles - Accessoire / Pièce détachée Facom BA.18B
Bague douille à impact
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :BA.18B
Rubix :0139-5296745
EAN :3662424085758
Détails articles : BAGUE DOUILLE IMPACT 3,5X18 BA.18B
Bague douille à impact
Points forts
•Spécialement conçu pour résister aux contraintes des dispositifs à percussion. L'acier spécial et le traitement thermique garantissent une résistance élevée à la traction et à l'usure.
Tous les outils et accessoires sont dotés d'un trou et d'une fente conformes à la norme ISO 2725. Le verrouillage s'effectue à l'aide d'une goupille traversante et d'une bague de retenue (à commander séparément). N'utilisez jamais de douilles chromées sur des outils à percussion.
Tous les outils et accessoires sont dotés d'un trou et d'une fente conformes à la norme ISO 2725. Le verrouillage s'effectue à l'aide d'une goupille traversante et d'une bague de retenue (à commander séparément). N'utilisez jamais de douilles chromées sur des outils à percussion.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3,5x18 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,97 € HT
/ unité
2,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h