Jeu d'outils dynamométriques Wera 05075790001, Nombre d'éléments: 6 | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m
Jeu d'outils click-torque lock
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05075790001
Rubix :4727-5541529
Fabricant :05075790001
EAN :4013288236586

Résumé technique
| Type | jeu d’outils pour changement de roue |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 6 |
Documents
Détails articles : JEU DOUTILS CLICK-TORQUE LOCK C 3 POUR CHANGEMENT DE ROUE DE
Jeu d'outils Click-Torque Lock C 3 pour changement de roue de véhicule 1, 6 pièces
1x Clé dynamométrique Click-Torque C 3 Lock, réglable, cliquet réversible, fonction Torque Lock, 40-200 Nm: 1/2" x 40-200 Nm
3x 8790 C Wheel Impaktor Douille à emmanchement 1/2": 17x85x30 mm, 19x85x30 mm, 21x85x32 mm
1x 8894 SC Rallonge, courte, 1/2": 1/2" x 125 mm
1x 7762 Manchette Click-Torque M3: 55 x 21.5 mm
Points forts
Jeu de 5 outils pour changer une roue de véhicule. 1 clé dynamométrique Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm) avec fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil aussi pour desserrer les vis et écrous. Précision ± 3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07). 3 douilles (1/2"; tailles 17,0 ; 19,0 ; 21,0) avec gainage plastique rotatif libre pour une vitesse de travail accrue, un meilleur guidage pendant le vissage et une protection supplémentaire de la jante. 1 rallonge (125 mm de long) avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer la goupille et la bague de sécurité des outils pour machines. Dans une housse textile robuste avec mécanisme Twist to unlock. Ce mécanisme permet de ranger les douilles sans risque de perte et de les saisir facilement grâce au mécanisme de rotation.
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu d’outils pour changement de roue |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 6 |
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,10 € HT
/ jeu
832,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours