Douille Facom J.22LA, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 26 mm | Longueur: 60 mm
J.LA - Douilles 3/8" longues 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.22LA
Rubix :0139-5003427
EAN :3148510281414




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26 mm |
| Longueur | 60 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 LGUE 12PANS 22MM J.22LA
J.LA - Douilles 3/8" longues 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métalique (Réf JL.40U).
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métalique (Réf JL.40U).
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Carré | 22 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 150 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,31 € HT
/ unité
21,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours