Douille Facom J.19H, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 22.7 mm | Longueur: 33 mm

J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :J.19H
Rubix :0139-5002850
EAN :3148510275109
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 19MM - J.19H - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre22,7 mm
Longueur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/8 6 PANS DE 19MM - J.19H - (UC5)


J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40U).
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre22,7 mm
Longueur33 mm
Carré19 mm
Finitionchromé
Poids62 g
6,08 HT
/ unité
7,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h