Références
SMC :IZS40-460-06B
Rubix :0338-2271959
Fabricant :IZS40-460-06B
Détails articles : IONISEUR SERIE IZS40 IZS40-460-06B
Nous sommes ravis de dévoiler un trio de nouveaux ioniseurs dans notre série IZS qui répond à la demande des clients pour des solutions de neutralisation des charges statiques plus rapides et plus efficaces. Les trois modèles sont dotés d'une décharge ionique de type AC, le modèle le plus basique étant capable de déioniser en seulement 3,2 secondes à 1 000 mm avec une simple fonction ON/OFF. Le modèle à grande vitesse élimine rapidement l'électricité statique grâce à son capteur de retour d'information et à ses modes de fonctionnement sélectionnables pour l'économie d'énergie ou la neutralisation continue, ce qui le rend également flexible. Le modèle à double courant alternatif réduit à la fois l'amplitude du potentiel de 25 V ou moins et la quantité d'ions transmise à la pièce, ce qui permet une installation rapprochée dans l'industrie des dispositifs électroniques et des semi-conducteurs. Cette série comprend deux capteurs d'auto-équilibre, l'un dans le corps de l'ionisateur en standard et un capteur externe de haute précision en option. Une télécommande sans fil permet aux opérateurs d'ajuster et de régler jusqu'à 16 ionisateurs à une distance de 5 m. Le câblage en série est facile et rapide grâce à des connecteurs de câble de liaison, permettant de relier jusqu'à huit unités. Les ionisateurs IZS conviennent à plusieurs applications dans une gamme d'industries telles que la fabrication de bouteilles en PET, l'alimentation de pièces, le moulage de résine et de caoutchouc, l'emballage de produits alimentaires et de boissons, la fabrication de films et de papier et les transferts de plaquettes, offrant des processus de fabrication sûrs, réduisant les erreurs de production et les coûts de non-qualité qui en découlent.
Points forts
IZS40 : Type de base (AC, DC) / IZS41 : Haute vitesse (AC, Sensing AC, DC) / IZS42 : Type double AC.Contrôleur intégré dans la barre.Capteur d'auto-équilibre, capteur de rétroaction.Télécommande sans fil.Câblage de transition pour la connexion série des ionisateurs.Affichage et alarmes d'avertissement.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 697,69 € HT
/ unité
2 037,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours