Références
Festo :NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8
Rubix :0326-2562857
Fabricant :576636
EAN :4052568225391
Détails articles : CABLE LIAISON NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12
Câble de liaison NEBC-F12G8-KH-3-N-S-F12G8 Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-25 - 70 °C, Structure du câble=4 x 0,14 mm² blindé + 4 x 0,75 mm²
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,82 € HT
/ unité
269,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours