Contrôleur de couple Wera 05004980001, Capacité: 5 N.m
Indicateur de couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05004980001
Rubix :4727-5541703
Fabricant :05004980001
EAN :4013288206398

Documents
Détails articles : 400 I VDE HEX INDICATEUR DE COUPLE ISOLE, 4 MMX5,0 NM
400 i VDE Hex Indicateur de couple isolé, 4 mm x 5,0 Nm
Points forts
Indicateur de couple VDE Wera à couple fixe pour vis 6 pans. Le surcouplage est impossible. Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint. Le couple n'est pas modifiable. Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action. La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force. Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler en sécurité jusqu'à 1.000 V
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 5 N.m |
|---|---|
| Poids | 0,122 kg |
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,64 € HT
/ unité
297,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours