Pignon tendeur de chaîne INA KSR16-L0-12-10-13-08
Pignon tendeur de chaîne
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KSR16-L0-12-10-13-08
Rubix :0269-1004981
Fabricant :0008338860000
EAN :4012802789867


Résumé technique
| Chaîne | iso ansi chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Nombre de dents | 13 |
Détails articles : PIGNON TENDEUR KSR 16L012101308 INA
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-L0, pignon en acier ou en acier fritté
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | iso ansi chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Nombre de dents | 13 |
| Diamètre de référence | 79,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,41 € HT
/ unité
71,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours