Références
SMC :I-16
Rubix :0338-2055966
Fabricant :I-16

Documents
Détails articles : TENON DE TIGE POUR CS1 D160 I-16
Les vérins pneumatiques de la série CS1 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'é 12 et avec des longueurs de course allant jusqu'é 60 . En outre, la série CS1 peut étre commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'é 12 (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.
Tenon de tige pour cs1 d160
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 160 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 2400 mm |
| Type | articulation simple |
| Pression maxi de service | 9,7 bar |
| Longueur | 110 mm |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Connexion | m36 x 1.5 |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,04 € HT
/ unité
189,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours